onsemi onsemi Zener Diode 3.3V Surface Mount 500 mW

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 500 mW*Package Type: SOD-523*Zener Type: Voltage Regulator*Zener Voltage Tolerance: 5%*Number of Pins: 2*Test Current: 5mA*Maximum Zener Impedance: 95Ω*Maximum Reverse Leakage Current: 5μA*Dimensions: 1.3x0.9x0.7mm*Maximum Operating Temperature: +150°CmV/K*Zener Diode 500 mW, MM5ZxxxT1G / SZMM5ZxxxT1G Series, ON Semiconductor. Surface Mount Case: SOD-523

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan