ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, PNP/PNP, Surface Mount, -100 mA, EMB11T2R

Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP/PNP*Maximum DC collector current: -100 mA*Maximum collector-emitter voltage: -50 V*Package type: SOT-563*Mounting type: Surface mount*Minimum DC current gain: 30*Number of pins: 6*Number of elements per chip: 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan