ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, PNP, Surface Mount, -500 mA, DTB143EKT146

Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum DC collector current: -500 mA*Package type: SMT*Mounting type: Surface mount*Minimum DC current gain: 47*Transistor configuration: Single*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Base-emitter resistor: 4.7 kΩ*Digital PNP transistor with built-in dual resistors, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan