ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, PNP, Surface Mount, DTA044EEBTL

Sebelum PPN:
Rp3.299.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum collector-emitter voltage: -50 V*Package type: SOT-416FL*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 150 mW*Minimum DC current gain: 68*Transistor configuration: Single*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Standard resistance ratio: 1 kΩ

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan