ROHM ROHM Rectifier Diode, 1A, 40V Surface Mount, 2-Pin DO-214AC (SMA) Schottky Barrier

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: DO-214AC (SMA)*Maximum continuous forward current: 1A*Peak reverse repetitive voltage: 40V*Rectification type: Schottky diode*Diode type: Schottky*Number of pins: 2*Diode technology: Schottky barrier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan