ROHM ROHM Rectifier Diode, 100mA, 30V Surface Mount, 2-Pin SOT-363 Schottky Barrier

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-363*Maximum continuous forward current: 100mA*Peak reverse repetitive voltage: 30V*Rectification type: Schottky diode*Diode type: Schottky*Number of pins: 2*Diode technology: Schottky barrier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan