ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, NPN/NPN, Surface Mount, 100 mA, EMH51T2R

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN/NPN*Maximum DC collector current: 100 mA*Maximum collector-emitter voltage: 50 V*Package type: SOT-563*Mounting type: Surface mount*Minimum DC current gain: 60*Number of pins: 6*Number of elements per chip: 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan