ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, NPN, Surface Mount, 100 mA, DTC144EKAT146

Sebelum PPN:
Rp44.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum DC collector current: 100 mA*Package type: SMT*Mounting type: Surface mount*Minimum DC current gain: 68*Transistor configuration: Single*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Standard resistance ratio: 1mm*ROHM Dual Resistor Digital NPN Transistor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan