ROHM ROHM Resistor Built-in Transistor, NPN, Surface Mount, 100 mA, DTC014YEBTL

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum DC collector current: 100 mA*Maximum collector-emitter voltage: 50 V*Package type: SOT-416FL*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 150 mW*Transistor configuration: Common emitter*Maximum emitter-base voltage: 50 V*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Standard resistance ratio: 4.7 kΩ*ROHM Dual Resistor Digital NPN Transistor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan