FLUKE Fluke 0.64 mm Connector Test Lead 45 V ac, 60V dc, Black, 150mm

Sebelum PPN:
Rp349.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Lead length: 150mm*Rated current: 3A*Color: Black*Rated voltage: 45 V ac, 60V dc*Connector A gender: Male*Connector B gender: Male*Connector A orientation: Straight*Connector B orientation: Straight*Contact material: Beryllium copper*Operating temperature Max: +50°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan