FLUKE Fluke Banana Plug Male Red Beryllium Copper, Brass, MDP-S-2

Sebelum PPN:
Rp309.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Color: Red*Male/Female: Male*Termination Method: Screw*Rated Voltage: 5000V*Rated Current: 15A*Contact Finish: Nickel*Spring Contact: Yes*Length: 39.37mm*Contact Material: Beryllium Copper, Brass*Insulation Material: ABS*4mm Diameter Tip Jack Double Banana Plug with Connecting Bridge

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan