YAGEO Yageo SMD Resistor, 22kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0722KL

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Resistance (Ω)22k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Yageo RC Series 22kO is a RC Series chip resistor with a thick film process and lead-free termination. Operating temperature range: -55 to +155°C, maximum operating voltage: 50V, maximum current: 2A.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0402 (1005M) Tolerance = ±1% Power Rating = 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan