YAGEO Yageo SMD Resistor, 24.9Ω, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-0724R9L

Sebelum PPN:
Rp14.900
Spesifikasi
Resistance (Ω)24.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Yageo RC Series 24.9O is a lead-free RC Series chip resistor manufactured using a thick film process. Operating temperature range: -55 to +155°C, Maximum operating voltage: 50V, Maximum current: 2A.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0402 (1005M) Tolerance = ±1% Power Rating = 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan