YAGEO Yageo SMD Resistor, 3.3kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-073K3L

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Resistance (Ω)3.3k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Yageo RC Series 3.3 kO is a RC Series chip resistor with lead-free terminations made with a thick film process. Operating temperature range: -55 to +155°C. Maximum operating voltage: 50V. Maximum current: 2A.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0402 (1005M) Tolerance = ±1% Power Rating = 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan