YAGEO Yageo SMD Resistor, 2.2kΩ, 0805 (2012M), 0.125W RC0805FR-072K2L

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance (Ω)2.2k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0805 (2012M) Tolerance = ±1% Power Rating = 0.125W Temperature Coefficient = ±100ppm/°C Series = RC0805 Operating Temperature Min = -55°C Operating Temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan