YAGEO Yageo SMD Resistor, 33kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402JR-0733KL

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
Resistance (Ω)33k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Yageo RC Series 33kO RC Series chip resistors with thick film process and lead-free termination. Operating temperature range: -55 to +155°C. Maximum operating voltage: 50V. Maximum current: 2A.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0402 (1005M) Tolerance = ±5% Power Rating = 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan