YAGEO Yageo SMD Resistor, 1 Ohm, 1206 (3216M), 0.25W RC1206FR-071RL

Sebelum PPN:
Rp2.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance (Ω)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1206 Series RC1206 Reel (Zero to 910 Ω). Ideal for pick-and-place machines. Sold in reels of 5000.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 1206 (3216M) Tolerance = ±1% Power Rating = 0.25W Temperature Coefficient = ±200ppm/°C Series = RC1206 Operating Temperature Min = -55°C Operating Temperature Max = +155°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan