YAGEO Yageo SMD Resistor, 4.75kΩ, 0402 (1005M), 0.0625W RC0402FR-074K75L

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
Resistance (Ω)4.75k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Yageo RC Series 4.75kO is a RC Series chip resistor with a thick film process and lead-free termination. Operating temperature range: -55 to +155°C, Maximum operating voltage: 50V, Maximum current: 2A.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0402 (1005M) Tolerance = ±1% Power Rating = 0.0625W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan