YAGEO Yageo Surface Mount Resistor, 100Ω, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-07100RL

Sebelum PPN:
Rp25.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance (Ω)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
0805 Type RC0805 Series Reel (0 to 910 Ω). Suitable for pick and place machines. Sold in reels of 5000.
Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0805 (2012M) Tolerance = ±1% Power Rating = 125mW

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan