YAGEO Yageo Surface Mount Resistor, 1kΩ, 0805 (2012M), 125mW RC0805FR-071KL

Sebelum PPN:
Rp31.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance (Ω)1k

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Technology = Thick Film Package/Case = 0805 (2012M) Tolerance = ±1% Power Rating = 125mW 0805 Format RC0805 Series Reels (1kΩ to 91kΩ). Sold in reel of 5000

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan