INFINEON Infineon Voltage Regulator Low Dropout Voltage 4.8 → 5.2 V, 5-Pin, TLE42962GV50HTSA1

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LDO Voltage Regulators, Infineon. Infineon fixed voltage LDO (Low Dropout) linear regulator products.
Feature
Specification
Regulator Type = Low Dropout Voltage mA Output Voltage = 4.8 -> 5.2 V Line Regulation = 25 mV Load Regulation = 50 mV% Polarity = Positive Quiescent Current = 1 μA Reference Voltage = 2.5 V Output Type = Fixed Dimensions = 2.9 x 1.6 x 1 mm Operating Temperature Min = -40 °C mm Width = 1.6 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan