INFINEON Infineon N-Channel MOSFET 20 V 40 A Surface Mount Package PQFN

Sebelum PPN:
Rp57.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Channel Type = N Maximum Continuous Drain Current = 40 A Maximum Drain-Source Voltage = 20 V Package Type = PQFN Mounting Type = Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan