BULGIN Bulgin IEC Connector C16 Male Snap-in 10A PX0595/15/63

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UL certified, CSA certified, VDE, IMQ, BSI. 10 A Snap-in Panel Mount Plug (C16). 6.3 mm (0.25 in) Blade Receptacle. 1.5 mm Panel Thickness. Cutout: 27.4 x 19.8 mm Radius. Depth: 27.2 mm.
Feature
Specification
IEC Connector Type = C16 Mounting Type = Snap-in Male/Gender = Male Rated Current = 10A Connection Direction = Straight Wiring Method = Quick Connect Number of Fuse = None Rated Voltage = 250V Shutter = None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan