Texas Instruments IC OPAMP JFET 4 CIRCUIT 14DIP

Sebelum PPN:
Rp32.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2022-25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: JFET input op-amp*Package: -*Number of circuits: 4 circuits*Minimum operating voltage: 7.0V*Maximum operating voltage: 30.0V*Input type (voltage range): V+ sense*Output type (voltage range): -*Gain bandwidth product: 3.0MHz*Slew rate: 13V/μs*Input offset voltage: 6.0mV*Input voltage drift: -*Input equivalent noise voltage: -*Input bias current: -*Output current: -*Type: JFET input op-amp*Circuit current: 1.4mA*Load capacitance: -*Phase guarantee: -*External terminals for offset adjustment, etc.: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan