Texas Instruments IC DAC 8BIT A-OUT 20SOIC

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2056-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of bits: 8bit*Number of channels: -*Settling time: 100ns*Interface: Parallel*Operating voltage range [V]: 5.0V to 15.0V*Operating temperature: 0°C to 70°C*Package: 20-SOIC*Number of bits: 8bit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan