onsemi onsemi NPN Darlington Transistor, 60 V dc, 10 A dc, 3-Pin TO-220

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transistor Type = NPN
Maximum continuous collector current = 10 A dc
Maximum collector-emitter voltage = 60 V dc
Maximum emitter-base voltage = 5 V dc
Package Type = TO-220
Mounting Type = Through Hole Pin Count = 3
Circuit configuration: Single
Number of elements per chip = 1
Minimum DC Current Gain = 1000
Maximum collector-base voltage = 60 V dc
Maximum collector-emitter saturation voltage = 3 V dc
Dimensions = 10.53 x 4.83 x 15.75mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan