onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, NPN, surface mount, 100 mA, MMUN2238LT1G

Sebelum PPN:
Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Transistor Type = NPN
Maximum DC collector current = 100 mA
Maximum collector-emitter voltage = 50 V
Package Type = SOT-23
Mounting Type = Surface Mount Maximum Power Dissipation = 400 mW
Transistor Configuration = Single Pin Count = 3
Number of elements per chip = 1
Dimensions = 3.04 x 1.4 x 1.01mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan