onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, 1A, 200V, Single, 1 Element DO-214BA (GF1), 2-Pin 1.1V

Sebelum PPN:
Rp769.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diode Configuration = Single A
Mounting Type = Surface Mount Maximum Reverse Voltage = 200V
Package Type = DO-214BA (GF1)
Maximum forward drop voltage = 1.1V
Operating temperature Min = -65°C
Operating temperature Max = +175°C
Length = 4.7mm
Width = 2.9mm
Height = 2.7mm
Dimensions = 4.7 x 2.9 x 2.7mm
Fairchild Semiconductor Rectifier Diode, 1 to 1.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan