onsemi onsemi Switching Diode Surface Mount, Single, 1 Element DO-214AC (SMA), 2-Pin 1.3V

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diode Configuration = Single Mount Type = Surface Mount Package Type = DO-214AC (SMA)
Diode Technology = Silicon Junction Maximum Forward Drop = 1.3V
Operating temperature Min = -55°C
Operating temperature Max = +150°C
Length = 4.75mm
Width = 2.95mm
Height = 2.2mm
Dimensions = 4.75 x 2.95 x 2.2mm
Fairchild Semiconductor Rectifier Diode, 1 to 1.5A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan