onsemi onsemi Switching Diode Through Hole, Single, 1 Element DO-35, 2-Pin 1V

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diode Configuration = Single
Number of elements per chip = 1
Package Type = DO-35
Diode Technology = Silicon Junction Maximum Forward Drop = 1V
Operating temperature Min = -65°C
Operating temperature Max = +200°C
Length = 4.06mm
Dimensions = 1.91 (Dia.) x 4.06mm
Diameter = 1.91mm
ON Semiconductor Small Signal Switching Diodes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan