onsemi onsemi Rectifier Diode, 200mA Surface Mount, 3-Pin SC-70 AEC-Q101

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mounting Type = Surface Mount Package Type = SC-70
Maximum continuous forward current = 200mA
Diode Configuration = Single Rectifier Type = Switching Diode Type = Rectifier Pin Count = 3
Number of elements per chip = 1
Peak reverse recovery time = 6ns
Peak non-repetitive forward surge current = 500mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan