onsemi onsemi Zener Diode 5.6V Through Hole 3W

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diode configuration Single V
Mounting Type: Through-hole Maximum Power Consumption: 3 W
Package Type DO-41
Zener Type Voltage Regulator, Zener Voltage Tolerance 5%
Number of pins: 2
Test current 66.9mA
Maximum Zener Impedance 250 Ω@ mA
Maximum reverse leakage current 5 μA @ V
Dimensions 2.7 (Dia.) 5.2mm
Operating temperature Max +200°C
3 W Zener Diode, 1N59xxB Series Surmetic, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan