onsemi onsemi Zener Diode 150V Through Hole 3W

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Zener voltage 150V
Number of elements per chip: 1
Maximum power consumption 3 W
Package type Case 59-10
Zener Type Voltage Regulator, Zener Voltage Tolerance 5%
Number of pins: 2
Test current 2.5mA
Maximum Zener impedance 600Ω
Maximum reverse leakage current 250nA
Dimensions 2.7 (Dia.) 5.2mm
Operating temperature Min -65°C
3 W Zener Diode, 1N59xxB Series Surmetic, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan