onsemi onsemi Zener Diode 4.3V Surface Mount 300 mW

Sebelum PPN:
Rp95.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Diode Configuration = Single V
Mounting Type = Surface Mount Maximum Power Dissipation = 300 mW
Package Type = SOT-23
Zener Type = Voltage Regulator Pin Count = 3
Test current = 20mA
Maximum Zener impedance = 2000Ω
Maximum reverse leakage current = 5μA
Dimensions = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Automotive standard = AEC-Q101mA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan