onsemi onsemi Zener Diode 1.8V Surface Mount 500 mW

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Zener voltage = 1.8V
Number of elements per chip = 1
Maximum power consumption = 500 mW
Package Type = SOD-123
Zener Type = Voltage Regulator Pin Count = 2
Maximum reverse leakage current = 7.5μA
Dimensions = 2.84 x 1.8 x 1.25mm
Operating temperature Min = -55°CV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan