onsemi onsemi Zener Diode 15V Surface Mount 300 mW

Sebelum PPN:
Rp309.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard Zener voltage = 15V
Number of elements per chip = 1
Maximum power consumption = 300 mW
Package Type = SOT-23
Zener Type = Voltage Regulator Pin Count = 3
Test current = 5mA
Maximum Zener impedance = 200Ω
Maximum reverse leakage current = 50nA
Dimensions = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
Standard voltage temperature coefficient = 9.2 → 13mV/K
Zener Diode 225 mW, BZX84, SZBZX84 Series, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan