HAMMOND Hammond, Polycarbonate, Height: 88.9 mm, Depth: 238.8 mm 1554V2GY

Sebelum PPN:
Rp1.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Polycarbonate Depth = 238.8 mm
Height = 88.9 mm
Width = 160 mm
Dimensions = 238.8 x 160 x 88.9mm
Range = 1554
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1554
Weight = 605g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan