HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 36 mm, depth: 122 mm 1591XXGBK

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 122 mm
Height = 36 mm
Width = 94 mm
Dimensions = 122 x 94 x 36mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Weight = 100g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan