HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 22 mm, depth: 100 mm 1591XXABK

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 100 mm
Height = 22 mm
Width = 51 mm
Dimensions = 100 x 51 x 22mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 48g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan