HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 61 mm, depth: 191 mm 1591EBK

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 191 mm
Height = 61 mm
Width = 110 mm
Dimensions = 191 x 110 x 61mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = Yes Shield = No Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 245g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan