HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 50 mm, depth: 150 mm 1591DGY

Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 150 mm
Height = 50 mm
Width = 80 mm
Dimensions = 150 x 80 x 50mm
Range = 1591
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan