HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 44 mm, depth: 220 mm 1599HGY

Sebelum PPN:
Rp489.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 220 mm
Height = 44 mm
Width = 110 mm
Dimensions = 220 x 110 x 44mm
Range = 1599
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1599
Number of knockouts = 2
Weight = 245g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan