HAMMOND Hammond, flame-retardant ABS, height: 40 mm, depth: 120 mm 1591CGY

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 120 mm
Height = 40 mm
Width = 65 mm
Dimensions = 120 x 65 x 40mm
Range = 1591
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 87g
RAL code = RAL 7035

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan