HAMMOND Hammond, flame-retardant ABS, height: 34 mm, depth: 170 mm 1599EBK

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 170 mm
Height = 34 mm
Width = 85 mm
Dimensions = 170 x 85 x 34mm
Range = 1599
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1599
Number of knockouts = 2
Weight = 140g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan