HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 33 mm, depth: 104 mm 1594CGY

Sebelum PPN:
Rp499.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 104 mm
Height = 33 mm
Width = 66 mm
Dimensions = 104 x 66 x 33mm
Range = 1594 Year Color = Light Gray Lid Color = Light Gray Flange = None Shield = None Series = 1594
Weight = 108g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan