HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 31 mm, depth: 112 mm 1591BBK

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 112 mm
Height = 31 mm
Width = 62 mm
Dimensions = 112 x 62 x 31mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 73g
RAL code = RAL 9006

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan