HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 25 mm, depth: 100 mm 1591ABK

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 100 mm
Height = 25 mm
Width = 50 mm
Dimensions = 100 x 50 x 25mm
Range = 1591
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Transparent door = None
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan