HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 39 mm, depth: 85 mm 1591LGY

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 85 mm
Height = 39 mm
Width = 56 mm
Dimensions = 85 x 56 x 39mm
Range = 1591
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = None Shield = None Series = 1591
Number of knockouts = 0
Weight = 64g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan