HAMMOND Hammond, flame retardant ABS, height: 28 mm, depth: 81 mm 1594BBK

Sebelum PPN:
Rp409.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 81 mm
Height = 28 mm
Width = 56 mm
Dimensions = 81 x 56 x 28mm
Range = 1594 Color = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1594
Weight = 73g
RAL code = RAL 9005

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan