HAMMOND Hammond, Height: 32 mm, Depth: 1,17.3 mm 1553WCGY

Sebelum PPN:
Rp679.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Depth = 1,17.3 mm
Height = 32 mm
Width = 79 mm
Dimensions = 4.62 x 3.11 x 1.26 inches Area = 1553 W
Series = 1553W

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan